ヨドノ
樹脂製ゴム車輪(ベアリング無)自在金具付
ベアリング無しタイプの樹脂製ホイル仕様のゴム車輪付キャスターです。
材質(車輪)
ゴム
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:スチール
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57316008
PNAJ75
75
82×82
63×63
101
¥
2,050
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316017
PNAJ100
100
95×95
71×71
144
¥
2,900
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316026
PNAJ130
130
108×108
80×80
177
¥
4,350
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316035
PNAJ150
150
120×120
90×90
198
¥
5,650
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316044
PNAJ200
200
140×140
112×112
250
¥
8,250
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください