ヨドノ
樹脂製ゴム車輪ステンレス製固定車ストッパー付
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパー
あり
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
全10種類を絞り込む
車輪径(Φmm)
選択してください
75
100
130
150
200
許容荷重(daN)
選択してください
686
980
1421
1715
2156
取付座(mm)
95×72
115×80
137×93
151×102
取付高(mm)
選択してください
101
144
177
198
250
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57316053
PNAKABZ75
75
686
95×72
63×40
101
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316062
PNKABZ75
75
686
95×72
63×40
101
¥
8,300
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316087
PNKABZ100
100
980
115×80
80×45
144
¥
12,450
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316105
PNAKABZ150
150
1715
137×93
100×56
198
¥
15,350
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
6日以内出荷
57316114
PNKABZ130
130
1421
137×93
100×56
177
¥
18,450
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316123
PNKABZ150
150
1715
137×93
100×56
198
¥
20,950
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316132
PNAKABZ200
200
2156
151×102
112×63
250
¥
19,900
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316148
PNKABZ200
200
2156
151×102
112×63
250
¥
26,250
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316078
PNAKABZ100
100
980
115×80
80×45
144
¥
7,850
取扱い終了
57316096
PNAKABZ130
130
1421
137×93
100×56
177
¥
11,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください