ヨドノ
樹脂製ゴム車輪ステンレス製自在車付
樹脂製ホイルを使用しているため、軽量で、錆びに強いキャスターです。
ステンレス金具を使用し、耐食性・耐水性に優れております。
材質(車輪)
ゴム
材質
車輪:ゴム、ホイル:ナイロン6樹脂、金具:ステンレス
ストッパー
なし
特性
耐水性、耐食性
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57316306
PNAJA75
75
82×82
63×63
101
0.51
¥
6,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316315
PNJA75
75
82×82
63×63
101
0.55
¥
7,600
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316324
PNAJA100
100
95×95
71×71
144
0.99
¥
9,850
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316333
PNJA100
100
95×95
71×71
144
1.04
¥
11,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316342
PNAJA130
130
108×108
80×80
177
1.65
¥
13,950
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316358
PNAJA150
150
120×120
90×90
198
1.94
¥
17,250
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316367
PNJA130
130
108×108
80×80
177
1.85
¥
17,050
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316376
PNJA150
150
120×120
90×90
198
2.14
¥
20,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57316385
PNAJA200
200
140×140
112×112
250
3.03
¥
24,850
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316394
PNJA200
200
140×140
112×112
250
3.23
¥
27,650
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください