重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付

重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 - ヨドノ重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 - ヨドノ重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 - ヨドノ重荷重用ポリブタジェンゴム車輪固定車付 - ヨドノ

プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。

材質車輪:強化ナイロン、金具:スチール荷重種別重荷重キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316482RGKH1001001960139×88103×52144
5,700
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316498RGKH1301302352140×96100×56177
8,050
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316507RGKH1501502940140×96100×56198
9,550
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316516RGKH2002004018151×102112×63250
13,050
10,980
12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする