ヨドノ
重荷重用ポリブタジェンゴム車輪自在車付
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質(車輪)
強化ナイロン
材質
車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57316568
RGJM100
100
108×108
80×80
144
¥
7,600
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316577
RGJM130
130
108×108
80×80
177
¥
10,300
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316586
RGJM150
150
120×120
90×90
198
¥
12,050
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316595
RGJM200
200
140×140
112×112
250
¥
17,550
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください