ヨドノ
重荷重用緩衝スプリング付キャスター自在車
コイルスプリングの特性を生かした緩衝キャスターです。
衝撃吸収、始動抵抗軽減、騒音対策の点で、作業環境が改善されるため、注目されています。
材質(車輪)
ウレタンゴム
材質
車輪:ウレタンゴム、ホイル:FC、金具:スチール
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
取付穴径P(mm)
11
特性
静音、衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57316428
HSPJ150
150
3528
159×114
133×86 125×62
204
¥
22,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57316437
HSPJ200
200
6174
159×114
133×86 125×62
246
¥
24,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください