曜日別特売

重荷重用強化ナイロン車輪

重荷重用強化ナイロン車輪 - ヨドノ重荷重用強化ナイロン車輪 - ヨドノ重荷重用強化ナイロン車輪 - ヨドノ

重荷重用のニードルベアリング入りの強化ナイロン車輪で、安価で経済的です。

材質車輪:強化ナイロン荷重種別重荷重内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
車輪幅(mm)
質量(kg)
軸径d(Φmm)
ボス幅W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57318178RG5050280.111031
1,650
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57318187RG6565380.221240
1,850
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318196RG7575380.271240
2,000
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする