ヨドノ
重荷重用強化ナイロン車輪固定車付
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質
車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別
重荷重
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318205
RGKH50
50
82×52
66×36
72
¥
2,700
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318214
RGKH65
65
124×80
91×47
92
¥
3,150
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318223
RGKH75
75
136×85
103×52
105
¥
3,450
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください