ヨドノ
重荷重用強化ナイロン車輪自在車付
プレス製金具で重荷重仕様です。様々な用途で使用され、安価で経済的です。
材質(車輪)
強化ナイロン
材質
車輪:強化ナイロン、金具:スチール
荷重種別
重荷重
ストッパー
なし
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57318232
RGJM50
50
65×65
50×50
72
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318248
RGJM65
65
90×90
71×71
92
¥
3,900
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57318257
RGJM75
75
90×90
71×71
105
¥
4,150
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください