ヨドノ
鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入
ウレタン車輪で重荷重用一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
仕様
ベアリング入
材質
車輪:ウレタンゴム
軸径(Φmm)
50
荷重種別
重荷重
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪幅(mm)
質量(kg)
ボス幅(mm)
許容荷重(N)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57354867
UHB250X125
125
16.8
133
15680
¥
120,200
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57354876
UHB300X150
150
21
160
24500
¥
173,250
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください