ライン精機
電子数取器 30連式
計数範囲
0~9999
厚さ(mm)
25
質量(g)
340
電源
単4乾電池×4個/USBケーブル/ACアダプタ
通信方式
USB micro-B
縦(mm)
186
横(mm)
170
ディスプレイ
7セグメントLCD液晶
電池寿命
約200時間
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57306472
DK-5030A
827-6119
¥
63,300
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57306488
DK-5030B
827-6120
¥
68,800
¥
60,980
¥
67,078
(税込)
7日以内出荷
返品不可
57306497
DK-5030C
827-6121
¥
68,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください