曜日別特売

リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029

リベッター M用ノーズピース 4.0 B10029 - LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
用途ロブテックスS型・M型エアーリベッター、ハンドリベッター用先端部品トラスコ品番786-4914適合機種エアリベッター(S.M)、ハンドリベッター、コードレスリベッター(R1B1)適合本体R1A1、AR2000SV、AR2000MVAR2000S、AR2000M、AR011M、AR011S、AR011P、ARV011M、AR022M、ARV022M、ARV025M、ARV015S、ARV015M、R1B1、@R03i、HR002A、HR002D、HR005A、HR003A、HR300リベット径(Φmm)4内容量1個
注意
※ご使用のリベットフランジ径に合ったサイズを取り付けてください。サイズの違うリベットを使用された場合、正常にリベッティングできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57311442ARNPM40
1,090
969
1,066(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする