10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット

10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット - RELIEF10本組 ショート木工・樹脂用ドリルセット - RELIEF
(7件のレビュー)

ショートサイズでブレにくく、正確な穴あけができます。
考案された鋭利な刃先で、木材などの穴あけがスピーディに美しく、正確に仕上がります。

用途被削材:木材・合板・乾燥竹・樹脂材質合金鋼(SUJ2)シャンク径(mm)6.35全長(mm)65溝長(mm)28トラスコ品番798-2330適合機種ボール盤、電動 ドリル、充電式ドリルドライバー、インパクトドライバーセット内容2.0、2.5、3.0、3.5、4.0、4.5、5.0、5.5、6.0、6.5mm内容量1組
注意
※アクリル、スチロール系樹脂など、薄くて割れやすい素材には使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5732077726806
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57320777
2024-07-26
用途: アクリル材の穴あけ
ナカエデザインズサービス業

小径なら通常のキリでも大丈夫。でも大きい径になり端の穴あけにはこれを使用する。
 小型のミーリングで加工するのでショートは扱いやすい。

対象商品 : 57320777
2023-12-05
用途: DIYで木製品とアクリルの穴あけに使用
サービス業

アクリサンデーよりアクリル専用のドリルが販売されていますが、サイズが限定されるので思案していました。多様なサイズでの切削が可能となって大変喜んでいます。

対象商品 : 57320777
2022-02-19
用途: 卓上ドリルに使用

小型の卓上ドリルで穴あけをする際に、自作した
ドリル用のテーブルをつけていますが、どうしても
スペースが小さくなるたえ、短いドリルが欲しかった。
十分なストロークが取れるので、とても使いやすいです。
もう少し大きな径のものもあるとありがたいので、
探してみます。

対象商品 : 57320777
2021-05-15
用途: 木工

長さがショートで取り回しがよく、
種類も多く中心が突起しているので、センター合わせがしやすくできました。

対象商品 : 57320777
2021-04-29
用途: 木工作業で使用
株式会社城東企画

今まで、長さがレギュラーサイズを使っていたが
ショートタイプだとブレが少ない。

対象商品 : 57320777
2018-10-06
用途: 木工作業時
その他業種

穴のセンター合わせがし易く、切れ味も大変良いです。価格も10本組のものとしてはリーズナブルです。後は耐久性だけです。

対象商品 : 57320777
2020-10-10
用途: DIY 工作
鏡神社

六角軸ドリルは芯ぶれの大きい商品が多い。ボール盤で使用する場合、セットで購入したなかには使い物にならないドリルもあった。この商品はドリルの長さが短いので当然ながら芯ぶれは小さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする