RELIEF
ゼブラテーパードリル
5mm幅でゼブラ模様に加工させているので、下穴の深さを5mm間隔で調節できます。
割れやすい素材や加工物に、釘止め、木ねじ止めをする際の下穴あけに最適です。
用途
被削材:木材・竹・プラスチック・石膏ボードなど
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(mm)
6.35
全長(mm)
95
溝長(mm)
45
適合機種
電動ドリル、充電式ドリルドライバー、充電式インパクトドライバー
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
トラスコ品番
先端寸法(mm)
先端径(mm)
木ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
57320804
26333
5
798-2178
2.4
2.4
5.1~6.2
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
3日以内出荷
2026年
03月30日まで
57320786
26331
3
798-2151
1.7
1.7
2.7~3.5
オープン
取扱い終了
-
57320795
26332
4
798-2160
2.1
2.1
3.8~4.8
オープン
取扱い終了
-
31265020
26331
3
798-2151
1.7
1.7
2.7~3.5
¥
818
取扱い終了
返品不可
代引不可
-
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください