曜日別特売

六角軸 座ぐりドリル

六角軸 座ぐりドリル - RELIEF六角軸 座ぐりドリル - RELIEF六角軸 座ぐりドリル - RELIEF六角軸 座ぐりドリル - RELIEF六角軸 座ぐりドリル - RELIEF六角軸 座ぐりドリル - RELIEF六角軸 座ぐりドリル - RELIEF
(6件のレビュー)

深さ約40mmまでの穴あけが可能です。

用途被削剤:木材、木材の止まり穴加工・貫通穴・斜め穴切りなどに便利です材質カーボン鋼シャンク径(mm)6.35全長(mm)92仕様斜め切りはΦ20mm程度の小径ドリルに限り使用可適合機種インパクトドライバー・電気ドリル・ボール盤(26386~26394、26399)、電気ドリル・ボール盤(26395~26398)タイプ正回転使用専用刃部硬度HRC45±2適正回転数(min-1)600~1300(26386~26394、26399)、600~700(26395~26398)内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
溝長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5732090826386108
オープン
859
945(税込)
当日出荷
5732091726387128
オープン
879
967(税込)
当日出荷
5732092626388159
オープン
969
1,066(税込)
当日出荷
57320935263891810
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57320944263902010
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57320953263912211
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
メーカー直送
57320962263922512
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
57320978263933012
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
57320987263992612
オープン
1,398
1,538(税込)
当日出荷
メーカー直送
57320996263943513
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57320978
2024-06-13
用途: ボール盤で使用しました
デザインオフィスアイボックスサービス業

ボール盤で使用しましたが、よく切れるビットだと思います。深さが40mmまでとなっているので、それ以上を削る場合は、細いドリルでセンターを出し、表裏から削る、段階的に削る等の作業が必要です。

対象商品 : 57320944
2021-01-11
用途: 木材留めのボルトナットの隠し
運輸・通信業

切れ味もよくて使いやすいです。あとは油保管だけでどれだけ持つかですかね。

対象商品 : 57320917
2020-05-19
用途: 木工

あまり切れが良くない
止め穴を作るための道具なので、切れないことで逆に微調整がしやすいこともあり、ある意味これで正解なのかもしれないが

1が参考にしています
対象商品 : 57320944
2019-12-26
用途: 機械の試作
教育・研究機関

シナ合板に穴を開ける際、しばしば表皮が木目に沿って剥がれてしまうが、本製品を用いると中心とともに外周が最初に削られるため、予めカッターなどで剥離防止の処理をせずに済み、作業が非常に楽になる。座ぐりドリルは概して高価だが、量販店よりも安価に入手できて嬉しい。

対象商品 : 57320926
2021-01-23
用途: 普段使い
金融・保険業

屋外設置のガーデンベンチ?の修理用に。座板を留めるボルトのアタマ分だけを掘るために。

対象商品 : 57320953
2018-11-14
用途: 車両メンテナンス
運輸・通信業

ジムニーのバンプラバー作成に使用しました。フルバンプしたときにクッションゴム交換 別サイズ取り付けのネジ穴が会わなくて 大きくするときに活躍しました。なかなか量販店には無いので助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする