曜日別特売

六角軸 精密面取りカッター

六角軸 精密面取りカッター - RELIEF六角軸 精密面取りカッター - RELIEF六角軸 精密面取りカッター - RELIEF
(1件のレビュー)

穴フチの面取りやバリ取り、皿ネジ用面取りに便利です。
鉄・ステンレス・非鉄金属に使用可能です。
刃先をシャープに仕上げているので、切削粉のハケがよく、正確できれいな面取りができます。

用途被削材:鉄、ステンレス、非鉄金属仕様ノンコーティング内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
全長(mm)
切刃形状
シャンク径(mm)
先端角(°)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57337306275731441枚刃6.3590コバルトハイス(HSS-E)
オープン
2,698
2,968(税込)
当日出荷
57337315275741461枚刃6.3590コバルトハイス(HSS-E)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57337324275751641枚刃6.3590コバルトハイス(HSS-E)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57337315
2018-12-20
用途: アルミ押出形材穴開け後の皿ビス加工
株式会社 田川アルミ建設業・工事業

ドリルで皿加工すると加工面が粗くなりますがこのカッターはバツグンの切れ味で加工面が綺麗です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする