RELIEF
六角軸 石膏ボードビット
逆スパイラル刃で切りくずが反対側に落ち、切り口のケバ立ちも抑える事ができます。
用途
被削材:石膏ボード、ケミカル板
適合機種
充電式ドライバー、充電式インパクトドライバー、電動ドリル
シャンク径(mm)
6.35
材質
ハイス鋼
トラスコ品番
798-2321
全長(mm)
95
有効長(mm)
45
刃径(mm)
6
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(mm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57331182
26637
6
45
95
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください