RELIEF
六角軸 丁番ドリル
ドリル先端部が金具にフィットし、取付け穴に対して簡単にセンターに下穴加工が可能です。
用途
丁番、サッシ、手すり金具等の皿ネジ用下穴あけに
材質
高速度鋼(HSS)
シャンク径(mm)
6.35
適合機種
電動ドリル、電動ドリルドライバー、電動インパクトドライバー
セット内容
ドリル交換用六角棒レンチ(2mm)
内容量
1本
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
全長(mm)
溝長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321005
29010
1.9
86
13
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
57321014
29011
2.4
90
14
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
57321023
29012
2.8
96
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
57321032
29013
3.2
100
16
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください