PANDUIT(パンドウイット)
ETHERNET/IP対応 M12 Dコードプラグ
専用工具を必要としない、現場成端用のM12型Dコードタイプのプラグです。
高い防塵・防水性により、厳しい環境下での使用に最適です。
用途
工場や病院などを含めた、フィールドでのプラグ成端に最適
規格
Cat5までの伝送規格に適合
仕様
IP67(M12勘合部)、IP65(ハウジング部)適合
トラスコ品番
828-1528
セット内容
取扱説明書
質量(g)
53
タイプ
2ペア(4芯)用のUTPケーブルとSTPケーブル兼用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
19.5×19.5×52.6
適合ケーブル外径(Φmm)
4.5~8.8mm
適合電線範囲 AWG(#)
22~26の単線及び撚り線
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57355935
ISPS5E44MFA
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください