PANDUIT(パンドウイット)
LCデュプレックスアダプタ用セキュリティキャップ 赤
LCアダプタに差し込むことでアダプタを保護し、誤接続・損傷を防ぎます。
専用の取り外し工具を使用しないとアダプタから外せない構造になっています。
すべてのLCデュプレックスに取り付け可能です。
用途
LCデュプレックスアダプタの保護、誤接続防止に
トラスコ品番
786-6712
セット内容
セキュリティキャップ10個、専用取り外し工具1個
材質
合成樹脂、ポリカーボネート
色
赤
質量(g)
4
タイプ
LC
規格
TIA/EIA-604-FOCIS-10に準拠
使用温度範囲
-35~93℃
寸法(縦×横×高さ)(mm)
17.58×10.69×7.7
使用場所
屋内用
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57348962
PSL-LCAB
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください