曜日別特売

L字型ホール固定具 ナチュラル

L字型ホール固定具 ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)L字型ホール固定具 ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

22Φmm以上のL字型ホール穴に束線を通し、壁面から束線を離して固定することができます。
壁面から離して固定できるのでケーブル傷つけません。
固定方法はねじ止めです。

用途ケーブルの保持、固定材質ナイロン66寸法(mm)(壁面からの距離)7.6ナチュラル使用温度範囲-60~80℃適合バンド幅(mm)2.3~4.8mm使用場所屋内内容量1袋
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
固定方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57354928LHMS-S10-C828-1541M5ネジ
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
57354937LHMS-S5-C828-1542M3ネジ
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
57354946LHMS-S6-D828-1543M3ネジ
オープン
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする