MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316

MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316 - PANDUIT(パンドウイット)MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316 - PANDUIT(パンドウイット)

必要な長さにカットして使用できるので、無駄が出ません。
専用ヘッドとともに使用します。

用途ケーブルの保持、固定材質SUS316使用温度範囲(℃)-80~538使用場所屋内外内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
トラスコ品番
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57352024MBS-TLR31676.2828-15574.30.25
オープン
17,980
19,778(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
57352033MBH-TLR31676.2828-15537.90.25
オープン
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
57352042MBEH-TLR31676.2828-155212.70.25
オープン
取扱い終了
57352058MBSH-TR31661828-155615.90.38
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする