PANDUIT(パンドウイット)
カテゴリ6A モジュラープラグ
アーチ型のツメでプラグの着脱やレバー折れを防止します。
コンタクトの配列をチドリ型にしてクロストークの影響を大幅に低減しました。
スリムブーツがついています。
用途
カテゴリ6A通信用コネクタ
種類
カテゴリ6A
仕様
Panduit製カテゴリ6A UTP ケーブル(PU□6A04□□)にのみ対応
トラスコ品番
828-1671
材質
サーモプラスチック、ポリカーボネート、りん青銅、軟質 PVC、合成樹脂
質量(g)
440
使用温度範囲(℃)
-10~60
適合ケーブル
AWG23/24の単線
使用場所
屋内
被覆外径(mm)
最大 Φ7.87 [mm]
導体外径(Φmm)
AWG23 およびAWG24 の単線
絶縁体外径(mm)
最大 Φ1.22 [mm]
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57355953
SP6X88-C
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください