ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑

ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 - PANDUIT(パンドウイット)ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 - PANDUIT(パンドウイット)

ロック部の爪に経年変化の少ないSUS316を使用しています。
ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性を持ちます。

用途ケーブルの結束薄緑材質耐熱性ナイロン66特性耐熱使用温度範囲(℃)-60~115使用場所屋内
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57352286BT1M-M391袋(1000本)102232.40.980
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
57352313BT4LH-TL391袋(250本)37837871.7534
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
57352322BT3S-M391袋(1000本)305764.71.3222
オープン
39,980
43,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
57352338BT4S-M391袋(1000本)3841024.71.3222
オープン
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
70373599BT1.5I-M391箱(5000本)155383.61178
オープン
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
70373748BT2S-M391箱(5000本)203514.71.1222
オープン
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
57352295BT1.5I-M391袋(1000本)155383.61178
オープン
取扱い終了
代替品有
57352304BT2S-M391袋(1000本)203514.71.1222
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57352295BT1.5I-M3970373599BT1.5I-M39BT1.5I-M39 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット) 70373599ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)1箱(5000本)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります。
57352304BT2S-M3970373748BT2S-M39BT2S-M39 ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑 PANDUIT(パンドウイット) 70373748ステンレス爪ロック式ナイロン結束バンド 耐熱性薄緑PANDUIT(パンドウイット)1箱(5000本)
49,980
税込54,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする