PANDUIT(パンドウイット)
タックタイ用タイマウント M3ネジ止め
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途
タックタイの固定
使用温度範囲
-60~85℃
固定方法
M3ネジ
適合幅(mm)
(タックタイ)8.4~19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
28.4×28.4×8.6
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57355077
ABMT-S6-C
ナイロン66
828-1376
ナチュラル
308
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57355086
ABMT-S6-C20
ナイロン66
828-1377
黒
308
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57355052
ABMT-S6-Q
ナイロン66
828-1379
ナチュラル
84
オープン
取扱い終了
返品不可
57355068
ABMT-S6-Q60
難燃性ナイロン66
828-1380
黒
104
オープン
取扱い終了
返品不可
57355095
ABMT-S6-C60
難燃性ナイロン66
828-1378
黒
390
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください