PANDUIT(パンドウイット)
タックタイ用タイマウント ゴム系粘着テープ付き
タックタイ専用のタイマウントです。
通信ケーブルの固定と保護に最適です。
ケーブルにフィットする台座形状で、束線をしっかりと固定できます。
用途
タックタイの固定
材質
ナイロン66
使用温度範囲
-29~49℃
固定方法
粘着テープ
適合幅(mm)
(タックタイ)8.4~19.1
寸法(縦×横×高さ)(mm)
28.4×28.4×8.6
最大静荷重(g)
173
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57355104
ABMT-A-Q
828-1374
ナチュラル
91
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57355113
ABMT-A-Q20
828-1375
黒
84
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
57355122
ABMT-A-C
828-1372
ナチュラル
318
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57355138
ABMT-A-C20
828-1373
黒
318
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください