PANDUIT(パンドウイット)
トリプルループ結束バンド 耐候性黒
三つの束線を固定したり、分割したりできます。
一本のバンドで三つの束線の結束、分割ができます。
耐候性ナイロン66製なので、紫外線に対する耐性があり、屋外で使用できます。
用途
3つの束線の保持、分割、結束
色
黒
材質
耐候性ナイロン66
特性
耐候、耐紫外線
長さ(mm)
508
トラスコ品番
828-1577
幅(mm)
12.7
厚さ(mm)
1.9
質量(kg)
2
使用温度範囲(℃)
-60~85
引張強度(N)
556
使用場所
屋内外
束線径(Φmm)
合計127
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57353336
PL3B5EH-C0
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください