曜日別特売

ナイロン結束バンド 黄

ナイロン結束バンド 黄 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 黄 - PANDUIT(パンドウイット)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。

用途ケーブルの結束、識別使用場所屋内材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
最大結束径(Φmm)
長さ(mm)
幅(mm)
引張強度(N)
使用温度範囲(℃)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57352417PLT1M-M4Y1袋22992.580-60~851.1
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
57352426PLT1.5I-M4Y1袋351423.6178-60~851.1
オープン
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
57352444PLT2S-M4Y1袋481884.8222-60~851.3
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57352462PLT1.5M-M4Y1袋321422.580-60~851.1
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57352487PLT2I-M4Y1袋512033.6178-60~851.1
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
57352505PLT4S-M4Y1袋1023684.8222-60~851.3
オープン
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
57352514PLT5S-M4Y1袋1274454.8222-60~851.3
オープン
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70383959PLT2M-M4Y1箱(5000本)512032.580-60~851.1
オープン
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
70384117PLT3I-M4Y1箱(5000本)762903.7178-60~851.3
オープン
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
70384336PLT4H-TL4Y1箱(500本)1023687.6534-60~851.9
オープン
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57352453PLT4H-TL4Y1袋1023687.6534-60~851.9
オープン
取扱い終了
代替品有
57352478PLT2M-M4Y1袋512032.580-60~851.1
オープン
取扱い終了
代替品有
57352496PLT3I-M4Y1袋762903.7178-60~851.3
オープン
取扱い終了
代替品有
57352435PLT2H-TL4Y1袋512067.6534-60~851.9
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57352453PLT4H-TL4Y70384336PLT4H-TL4YPLT4H-TL4Y ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット) 70384336ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)1箱(500本)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります。
57352478PLT2M-M4Y70383959PLT2M-M4YPLT2M-M4Y ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット) 70383959ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)1箱(5000本)
71,980
税込79,178
内容量に違いがあります。
57352496PLT3I-M4Y70384117PLT3I-M4YPLT3I-M4Y ナイロン結束バンド 黄 PANDUIT(パンドウイット) 70384117ナイロン結束バンド 黄PANDUIT(パンドウイット)1箱(5000本)
169,800
税込186,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする