ナイロン結束バンド 白

ナイロン結束バンド 白 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 白 - PANDUIT(パンドウイット)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。

用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57352715PLT1M-M101袋(1000本)-99222.51.1
オープン3,698
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57352724PLT1.5I-M101袋-142353.61.1
オープン5,898
5,898
6,488(税込)
当日出荷
メーカー直送
57352742PLT1.5M-M101袋-142322.51.1
オープン14,980
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
70383925PLT2M-M101箱(5000本)-203512.51.1
オープン96,980
96,980
106,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
70384074PLT3I-M101箱(5000本)-290763.71.3
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
70384153PLT3S-M101箱(2000本)-292764.81.3
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
20日以内出荷
返品不可
70384293PLT4H-TL101箱(500本)-3681027.61.9
オープン31,980
31,980
35,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
12332400PLT1M-M10【ワケあり】1袋※理由あり(未使用・未開封)99222.51.1
オープン3,390
2,790
アウトレット
3,069(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
57352733PLT4H-TL101袋-3681027.61.9
オープン
取扱い終了
57352758PLT2M-M101袋-203512.51.1
オープン
取扱い終了
57352767PLT3I-M101袋-290763.71.3
オープン
取扱い終了
57352776PLT3S-M101袋-292764.81.3
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57352733PLT4H-TL1070384293PLT4H-TL10PLT4H-TL10 ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット) 70384293ナイロン結束バンド 白PANDUIT(パンドウイット)1箱(500本)
31,980
税込35,178
内容量に違いがあります。
57352758PLT2M-M1070383925PLT2M-M10PLT2M-M10 ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット) 70383925ナイロン結束バンド 白PANDUIT(パンドウイット)1箱(5000本)
96,980
税込106,678
内容量に違いがあります。
57352767PLT3I-M1070384074PLT3I-M10PLT3I-M10 ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット) 70384074ナイロン結束バンド 白PANDUIT(パンドウイット)1箱(5000本)
169,800
税込186,780
内容量に違いがあります。
57352776PLT3S-M1070384153PLT3S-M10PLT3S-M10 ナイロン結束バンド 白 PANDUIT(パンドウイット) 70384153ナイロン結束バンド 白PANDUIT(パンドウイット)1箱(2000本)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする