ナイロン結束バンド 緑

ナイロン結束バンド 緑 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 緑 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 緑 - PANDUIT(パンドウイット)ナイロン結束バンド 緑 - PANDUIT(パンドウイット)

幅広く使用できる汎用性の高い標準タイプのカラー結束バンドです。
カラーなので、色分け、識別に最適です。

用途ケーブルの結束、識別材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57352794PLT1.5I-M51袋142353.61.1178
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
メーカー直送
57352803PLT2S-M51袋188484.81.3222
オープン
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
57352837PLT2I-M51袋203513.61.1178
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
70384345PLT4H-TL51箱(500本)3681027.61.9534
オープン
32,980
36,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57352812PLT4H-TL51袋3681027.61.9534
オープン
取扱い終了
代替品有
57352785PLT1M-M51袋99222.51.180
オープン
取扱い終了
返品不可
57352828PLT1.5M-M51袋142322.51.180
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57352812PLT4H-TL570384345PLT4H-TL5PLT4H-TL5 ナイロン結束バンド 緑 PANDUIT(パンドウイット) 70384345ナイロン結束バンド 緑PANDUIT(パンドウイット)1箱(500本)
32,980
税込36,278
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする