PANDUIT(パンドウイット)
ネットチューブ 標準タイプ
軽量ですが、耐久性に優れています。
どんな形状にもぴったりと適合します。
網目状の形状が、内部に熱や湿気がたまるのを防ぎます。
用途
ケーブルなどの摩耗防止
色
黒
材質
ポリエチレンテレフタレート
長さ(m)
152.4
特性
軽量、耐久性
トラスコ品番
828-1663
質量(kg)
3
使用温度範囲(℃)
-70~125
最大結束径(Φmm)
31.8
外径(mm)
19.1
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57324042
SE75P-DR0
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください