PANDUIT(パンドウイット)
ハーネスボードネール
ハーネスボードの配線の組み立てを素早くできます。
ストッパーが付いているので、釘の打ち込みの深さが一定になります。
用途
ハーネスボードの組み立て
材質
ニッケルメッキ銅
色
シルバー
深さ(mm)
(最大打込み)15.7
固定方法
打ち込み
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57355147
HBN.75-T
1袋
828-1493
35.6
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
57355156
HBN1.5-T
1セット(200個)
828-1494
54.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
57355165
HBN1-T
1セット(200個)
828-1495
41.9
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
57355174
HBN2-T
1セット(200個)
828-1497
67.6
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
57355183
HBN2.5-T
1セット(200個)
828-1496
80.3
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月下旬
57355192
HBN3-T
1袋
828-1498
93.2
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
57355208
HBN4-T
1袋
828-1499
118.6
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください