曜日別特売

フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー

フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー - PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー - PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー - PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー - PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー - PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー - PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー - PANDUIT(パンドウイット)フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー - PANDUIT(パンドウイット)

フラットケーブル用固定具です。

用途フラットケーブルの固定材質ナイロン66テレホングレー使用温度範囲-60~85℃固定方法M3ネジ使用場所屋内
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
厚さ(mm)
寸法(縦×横)(mm)
最大幅(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54921808FCM2-S6-T14【ワケあり】1袋※理由あり(目立った傷や汚れなし)最大4.325.4×56.452.1
オープン14,320
2,498
アウトレット
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
57355244FCM1-S6-T141袋-最大4.325.4×30.726.7
オープン24,980
24,980
27,478(税込)
20日以内出荷
返品不可
57355287FCM1.2-S6-T141袋-最大4.325.4×34.830.5
オープン42,980
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375638FCH2-S6-C141箱(500個)-最大6.426.2×52.352.3
オープン169,800
169,800
186,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375656FCM1.2-S6-C141箱(500個)-最大4.325.4×34.830.5
オープン129,800
129,800
142,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375674FCM1-S6-C141箱(500個)-最大4.325.4×30.726.7
オープン72,980
72,980
80,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
70375699FCM2-S6-C141箱(500個)-最大4.325.4×56.452.1
オープン72,980
72,980
80,278(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
70375708FCM2-S6-T141箱(400個)-最大4.325.4×56.452.1
オープン59,980
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
70375726FCM3.25-S6-L141箱(500個)-最大4.325.4×85.982
オープン109,800
109,800
120,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
28683237FCM2-S6-T14【ワケあり】【ワケあり】1袋※理由あり(未使用・未開封)最大4.325.4×56.452.1
オープン14,320
2,198
アウトレット
2,418(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
57355217FCM3.25-S6-L141袋-最大4.325.4×85.982
オープン
取扱い終了
57355226FCM1-S6-C141袋-最大4.325.4×30.726.7
オープン
取扱い終了
57355235FCM2-S6-C141袋-最大4.325.4×56.452.1
オープン
取扱い終了
57355253FCM1.2-S6-C141袋-最大4.325.4×34.830.5
オープン
取扱い終了
57355262FCM2-S6-T141袋-最大4.325.4×56.452.1
オープン
取扱い終了
返品不可
57355278FCH2-S6-C141袋-最大6.426.2×52.352.3
オープン
取扱い終了
57355296FCM3.25-S6-T141袋-最大4.325.4×85.982
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57355217FCM3.25-S6-L1470375726FCM3.25-S6-L14FCM3.25-S6-L14 フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 70375726フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
109,800
税込120,780
内容量に違いがあります。
57355226FCM1-S6-C1470375674FCM1-S6-C14FCM1-S6-C14 フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 70375674フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
72,980
税込80,278
内容量に違いがあります。
57355235FCM2-S6-C1470375699FCM2-S6-C14FCM2-S6-C14 フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 70375699フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
72,980
欠品中
税込80,278
内容量に違いがあります。
57355253FCM1.2-S6-C1470375656FCM1.2-S6-C14FCM1.2-S6-C14 フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 70375656フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
129,800
税込142,780
内容量に違いがあります。
57355262FCM2-S6-T1470375708FCM2-S6-T14FCM2-S6-T14 フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 70375708フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)1箱(400個)
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります。
57355278FCH2-S6-C1470375638FCH2-S6-C14FCH2-S6-C14 フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレー PANDUIT(パンドウイット) 70375638フラットケーブル固定具 M3ネジ止め テレホングレーPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
169,800
税込186,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする