PANDUIT(パンドウイット)
フラットケーブル固定具 ベース
フラットケーブルを厚さに合わせて保持、固定することができます。
用途
フラットケーブルの固定
材質
ナイロン66
トラスコ品番
828-1476
質量(kg)
2
色
黒
使用温度範囲
-60~85℃
プレート
(適合)FCPI2
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
9.5×88.9×3.8
最大幅(mm)
51.8
固定方法
M5ネジ
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57355375
FCBI2-S10-M20
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください