PANDUIT(パンドウイット)
ポリプロピレン結束バンド
耐薬品性に優れた結束バンドです。
用途
ケーブルの結束
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
7.6
厚さ(mm)
1.9
色
薄緑
使用温度範囲(℃)
-60~115
引張強度(N)
222
使用場所
屋内
内容量
1袋(250本)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57352943
PLT3H-TL109
290
76
828-1611
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
57352952
PLT4H-TL109
368
102
828-1621
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください