PANDUIT(パンドウイット)
マーカープレート 白
ケーブル、電線などの表示、識別に使用します。
水平や垂直、タグ方式、巻き込み方式で取り付けることができます。
マーキングペン、ラベルなどで簡単に表示ができます。
用途
ケーブルなどの識別、表示
色
白
材質
ナイロン66
長さ(mm)
63.5
トラスコ品番
828-1562
幅(mm)
44.5
厚さ(mm)
0.3
質量(kg)
1
使用温度範囲(℃)
-60~80
適合幅(mm)
2.3~4.8
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57352977
MP250W175-M
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください