PANDUIT(パンドウイット)
モジュラープラグラッチガード
モジュラープラグの誤抜による通信障害を防ぎます。
ラッチガードが装着されている間は機器などからプラグが抜けません。
既に接続中のプラグに装着可能です。
ラッチガードの取り外しは簡単にできます。
用途
モジュラープラグの誤抜防止
仕様
カテゴリー5e、6、6aのUTP、シールドに対応
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
6
使用温度範囲
-10~60℃
内容量
1セット(10個)
注意
※ツールレスモジュラープラグ(ISPS688FA)にはご使用いただけません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57355978
PLGUARDRD-X
785-1731
レッド
オープン
取扱い終了
57355987
PLGUARD-X
785-1740
ナチュラル
オープン
取扱い終了
57355996
PLGUARDYL-X
785-1758
イエロー
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください