曜日別特売

リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル

リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

ヘッドについたタブを下げることで、結束後でも簡単に取り外し、再利用することができます。
配線を増やしたり、変更する際の仮止めとして使用できます。

用途ケーブルの結束、仮止め材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
引張強度(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57352986PRT2H-TL1袋213517.61.9356
オープン
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
57352995PRT1S-M1袋122254.81.3222
オープン
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
57353022PRT2S-M1セット(1000本)188484.81.3222
オープン
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57353038PRT4S-M1セット(1000本)3681024.81.3222
オープン
44,980
49,478(税込)
95日以内出荷
返品不可
70384896PRT4H-TL1箱(500本)3681027.61.9356
オープン
42,980
47,278(税込)
20日以内出荷
返品不可
57353004PRT3H-TL1袋290767.61.9356
オープン
取扱い終了
代替品有
57353013PRT4H-TL1袋3681027.61.9356
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57353004PRT3H-TL75891356PRT3H-LPRT3H-TL 仮止めタイプ ナイロン結束バンド PANDUIT(パンドウイット) 75891356仮止めタイプ ナイロン結束バンドPANDUIT(パンドウイット)1袋(50本)
3,698
税込4,068
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
57353013PRT4H-TL70384896PRT4H-TLPRT4H-TL リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70384896リリースタイ 取り外し可能ナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)1箱(500本)
42,980
税込47,278
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする