PANDUIT(パンドウイット)
レーザープリンタ用コンポーネントラベル 白
様々な用途に使用できるラベルです。
各種機器やプリント基板および配電盤などの平面での表示に適しています。
耐熱性に優れています。
伸縮せず簡単には引き裂くことができません。
用途
各種表示
色
白
材質
ポリエステル
使用温度範囲
-40~154℃
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57353494
C200X050YJJ
1セット(1000枚)
828-1436
260
50.8
12.7
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57353503
C038X038YJJ
1セット(10000枚)
828-1428
510
9.7
9.7
オープン
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57353512
C100X075YJJ
1セット(5000枚)
828-1433
941
25.4
19.1
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください