曜日別特売

押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル

押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

パネルへの取付は、結束バンドのヘッドを取付穴に押し込むだけでできます。
ウイングによる一定の締め付け効果によって、安定した、確実な固定ができます。

用途ケーブルの結束と固定材質ナイロン66ナチュラル使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57353065PLWP2S-D1袋198444.81.3996
オープン
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
70384503PLWP1.5I-D1箱(1000本)152323.41.1499
オープン
27,980
30,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
57353056PLWP1.5I-D1袋152323.41.1499
オープン
取扱い終了
代替品有
57353047PLWP1M-D1袋109222.51.1340
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57353056PLWP1.5I-D70384503PLWP1.5I-DPLWP1.5I-D 押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70384503押し込みタイプナイロン結束バンド ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)1箱(1000本)
27,980
税込30,778
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする