PANDUIT(パンドウイット)
押し込み型固定具 ナチュラル
用途
結束バンドの固定
材質
ナイロン66
色
ナチュラル
使用温度範囲
-60~85℃
バンド幅(mm)
2.3~4.8
固定方法
押し込み
使用場所
屋内
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
高さ(mm)
質量(g)
縦(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57355384
PM2H25-M
828-1637
4.6(パネルから)
454
9.7
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57355393
TM2PWH25-M
828-1693
6.1
862
15.4
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください