PANDUIT(パンドウイット)
押し込み型固定具 耐候性黒
設置場所が振動するなど、しっかりと固定する必要がある時に適しています。
パネルが薄くてもしっかりと固定できます。
用途
結束バンドの固定
材質
耐候性ナイロン66
トラスコ品番
828-1653
色
黒
質量(g)
680
取付穴径
6.5Φmm
使用温度範囲
-60~85℃
バンド幅(mm)
2.3~4.8
縦(mm)
9.3(ウイング部)
横(mm)
18.0(ウイング部)
使用場所
屋内外
最大取付パネル厚(mm)
2.7
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57355402
PWMS-H25-M0
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください