押し込み型固定具 耐熱性黒

押し込み型固定具 耐熱性黒 - PANDUIT(パンドウイット)押し込み型固定具 耐熱性黒 - PANDUIT(パンドウイット)
材質耐熱性ナイロン66取付穴径6.4Φmm使用温度範囲-60~115℃バンド幅(mm)2.3~4.8固定方法押し込み使用場所屋内最大取付パネル厚(mm)3.2内容量1袋
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57355418PBMS-H25-M30828-1566345
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
57355427PM2H25-M30828-1638490
オープン
21,980
24,178(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする