曜日別特売

旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル

旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)旗型タイプ ステンレス爪ロック式結束バンド ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)

ケーブル、ワイヤーなどの識別と結束が同時にできます。
必要な情報は書き込みスペースにラベル、手書きなどで記入できます。
ロック部のツメに経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。

用途ケーブルなどの結束、表示材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85引張強度(N)222
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57353074B3M2S-TL1袋ナチュラル20351828-13921
オープン
43,980
48,378(税込)
20日以内出荷
返品不可
73831293B2M2S-D1袋(500本)ナチュラル20351828-86091.41
オープン
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
73831318B3M2S-TL01袋(250本)--113-58151
オープン
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
73831327B4M2S-TL1袋(250本)ナチュラル20351828-86102
オープン
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
73831302B2M2S-D01袋(500本)ナチュラル--868-79483
オープン
取扱い終了
返品不可
73831336B4M2S-TL01袋(250本)--113-58142
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする