曜日別特売

固定具 コードクリップ ナチュラル

固定具 コードクリップ ナチュラル - PANDUIT(パンドウイット)
使用場所屋内
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
最大結束径(Φmm)
質量(g)
使用温度範囲
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70390523VCC25-A-C1箱(500個)ニッケル下地、金メッキ-オレンジ435-10~60℃
オープン
179,800
197,780(税込)
20日以内出荷
返品不可
57355612VCC25-A-C1袋ニッケル下地、金メッキ-オレンジ435-10~60℃
オープン
取扱い終了
57355628VCC50-A-C1袋ナイロン666.4ナチュラル490-29~49℃
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57355612VCC25-A-C70390523VCC25-A-CVCC25-A-C 固定具 コードクリップ ナチュラル PANDUIT(パンドウイット) 70390523固定具 コードクリップ ナチュラルPANDUIT(パンドウイット)1箱(500個)
179,800
税込197,780
内容量に違いがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする