PANDUIT(パンドウイット)
固定具 メタルマウント
固定箇所にねじ止めで固定します。
接着剤で固定することもできます。
薄いので場所をとりません。
用途
ケーブルの保持、固定
材質
アルミニウム
トラスコ品番
828-1554
質量(g)
680
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
12.7×25.4×3.6
固定方法
M5ネジ
適合バンド幅(mm)
2.3~4.8mm
最大静荷重(g)
4540
使用場所
屋内外
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57355707
MBMS-S10-MY
オープン
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください