PANDUIT(パンドウイット)
固定具 ラッシングタイ用マウンティングクリップ
バックル付のラッシングタイをクランプタイプの結束バンドとして使用することができます。
用途
ラッシングタイのクランプ固定
材質
耐候性ナイロン66
質量(g)
259
使用温度範囲
-60~85℃
固定方法
M6ネジ
適合バンド幅(mm)
ラッシングタイ幅12.7mmタイプの結束バンド
使用場所
屋内外
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70381378
MCEH-S25-C0
1箱(1000個)
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
20日以内出荷
返品不可
57355716
MCEH-S25-C0
1袋
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください