PANDUIT(パンドウイット)
書き込み用セルフラミネートタイプマーカーブック
セルフラミネートラベルのマーカーブックです。
メモ帳のように形状になっており、持ち運びに便利です。
いつでもどこでも簡単にセルフラミネートラベルの作成ができます。
用途
ケーブル表示
材質
ビニール
使用温度範囲
-40~66℃
使用場所
屋内
内容量
1冊
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57353537
PSCB-12Y
828-1647
(書き込み)16.0
50
12.7
38.1
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57353546
PSCB-13Y
828-1648
(書き込み)19.1
57
38.1
76.2
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
51日以内出荷
返品不可
57353555
PSCB-3Y
828-1649
(書き込み)19.1
50
25.4
76.2
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57353564
PSCB-6Y
828-1650
(書き込み)25.4
48
25.4
152.4
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください