曜日別特売

熱収縮チューブ テフロン

熱収縮チューブ テフロン - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン - PANDUIT(パンドウイット)熱収縮チューブ テフロン - PANDUIT(パンドウイット)

絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐腐食性、防水に優れています。
光ファイバーや高密度コネクタのストレーンリリーフとして使用できます。

用途ケーブルの絶縁、保護、端末処理など収縮率(%)50耐電圧(V)600材質テフロン特性絶縁性、耐熱性、耐摩耗性、耐防食性、防水長さ(m)1.2使用温度範囲(℃)-67~250収縮温度329℃
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
収縮前内径(Φmm)
収縮後内径(Φmm)
長さ(m)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57311092HSTTT03-48-Q1セット(25本)0.90.41.2半透明828-1507281
オープン
48,980
53,878(税込)
95日以内出荷
返品不可
57311108HSTTT04-48-Q1セット(25本)10.51.2半透明828-1508281
オープン
48,980
53,878(税込)
95日以内出荷
返品不可
57311153HSTTT08-48-Q1セット(25本)1.91.21.2半透明828-1513281
オープン
48,980
53,878(税込)
95日以内出荷
返品不可
57311178HSTTT12-48-Q1セット(25本)31.81.2半透明828-1516362
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
57311187HSTTT19-48-Q1セット(25本)4.92.81.2半透明828-1519281
オープン
59,980
65,978(税込)
95日以内出荷
返品不可
57311196HSTTT56-48-51セット(5本)14.210.11.2半透明828-1523280
オープン
72,980
80,278(税込)
95日以内出荷
返品不可
57311223HSTTT75-48-51セット(5本)19.113.31.2半透明828-1525280
オープン
98,980
108,878(税込)
欠品中
返品不可
57311232HSTTT24-48-Q1セット(25本)6.13.61.2半透明828-1520281
オープン
94,980
104,478(税込)
95日以内出荷
返品不可
57311248HSTTT150-48-21セット(2本)38.126.31.2半透明828-1518280
オープン
99,980
109,978(税込)
95日以内出荷
返品不可
57311266HSTTT37-48-Q1セット(25本)9.45.71.2半透明828-1521281
オープン
99,980
109,978(税込)
欠品中
返品不可
57311275HSTTT47-48-Q1セット(25本)11.98.81.2半透明828-1522281
オープン
179,800
197,780(税込)
95日以内出荷
返品不可
57311284HSTTT112-48-51セット(5本)28.6201.2半透明828-1515280
オープン
199,800
219,780(税込)
欠品中
返品不可
57311117HSTTT046-48-Q1セット(25本)1.20.61.2半透明828-1509281
オープン
取扱い終了
57311126HSTTT05-48-Q1セット(25本)1.30.71.2半透明828-1510249
オープン
取扱い終了
57311135HSTTT055-48-Q1セット(25本)1.40.81.2半透明828-1511281
オープン
取扱い終了
57311144HSTTT06-48-Q1セット(25本)1.511.2半透明828-1512281
オープン
取扱い終了
57311162HSTTT09-48-Q1セット(25本)2.41.51.2半透明828-1514281
オープン
取扱い終了
57311205HSTTT66-48-51セット(5本)16.611.71.2半透明828-1524280
オープン
取扱い終了
57311214HSTTT131-48-21セット(2本)33.323.11.2半透明828-1517280
オープン
取扱い終了
57311257HSTTT93-48-51セット(5本)23.616.61.2ナチュラル828-1526280
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする