栗田製作所
オールステンレスエアーガン
オールステンレス製のエアーガンです。
固形物除去率99.9%の一般用クリーンフィルター付です。
用途
衛生的な現場に、クリーンエアブロー用
エアー取付口
R1/4
ノズル長(mm)
22
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
トラスコ品番
818-9242
材質
ステンレス(SCS13、SUS304)、表面処理:電解研磨(本体のみ)、部品材料:ステンレス(SUS304)、表面処理:電解研磨
全長(mm)
145
質量(g)
376
最高使用圧力
0.7MPa
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57362497
SUS-AG45
¥
57,610
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください